COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPNVR746C NVR 16 INGRESSI IP 5MP POE, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 16
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 2
Potenza massima PoE - 130 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903335491
Codice prodotto
COEIPNVR746C
Cod. produttore
IPNVR746C
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
16
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
2
Potenza massima PoE:
130 W
Numero max. di ingressi di controllo:
16
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
30 W
Max velocità di trasferimento:
80 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
16
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
378 mm
Altezza:
47 mm
Profondità:
317 mm
Tipo di dispositivo:
Desktop


