COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPPTZ130IRB TELEC. IP PTZ 3MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 4.5...135 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903337723
Codice prodotto
COEIPPTZ130IRB
Cod. produttore
IPPTZ130IRB
Produttore
COE
Modello:
PTZ (Pan-Tilt-Zoom)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
4.5...135 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
3
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
150 m
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
2.34...59.8 °
Angolo di visione verticale:
1.48...40.5 °
Potenza assorbita:
30 W
Tensione di alimentazione:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
216 mm
Altezza:
380 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
315 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP


