AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEWIKIT040A KIT WI-FI, WINVR040A, 4 WICAM010A, HDD 1

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEWIKIT040A KIT WI-FI, WINVR040A, 4 WICAM010A, HDD 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 4

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - Altri

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903343397

Codice prodotto

COEWIKIT040A

Cod. produttore

WIKIT040A

Produttore

COE

Numero di telecamere:

4

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

Altri

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

4

Alimentazione integrata per telecamera:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il kit Wi-Fi è composto da: - 1 art. WINVR040A - 4 art. WICAM010A Alimentatori in dotazione. Distanza di funzionamento fino a 50 m in ambienti interni e 250m in ambiente esterno (in campo libero), in funzione dell'ambiente e dei materiali di costruzione dei muri. Per le caratteristiche tecniche complete consultare le relative schede tecniche