COMELIT GROUP S.P.A. - COE1252 INTERFACCIA ESPANSIONE NUMERO UTENTI SIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Espandere
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di interfaccia - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8023903201093
Codice prodotto
COE1252
Cod. produttore
1252
Produttore
COE
Funzione:
Espandere
Tipo di installazione:
2 fili
Tipo di interfaccia:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
6
Materiale:
Plastica
Larghezza:
105 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
61 mm