AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE1405 SCAMBIO DIGITALE 2 INGRESSI QUADRA. SBTO

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE1405 SCAMBIO DIGITALE 2 INGRESSI QUADRA. SBTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Commutare

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292343

Codice prodotto

COE1405

Cod. produttore

1405

Produttore

COE

Funzione:

Commutare

Tipo di installazione:

2 fili

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Plastica

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Modulo scambio audio/video per sistemi kit audio/video. Da utilizzare solo in impianti con massimo 2 ingressi con posto esterno serie Quadra. Alimentazione da linea bus. Dimensioni: 35x90x58mm (2 moduli DIN).