COMELIT GROUP S.P.A. - COE1600 UNIT? AUDIO POWERCOM. TRADIZIONALE 4+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Con targhetta - no
Altezza - 55 mm
Larghezza - 102 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8023903118452
Codice prodotto
COE1600
Cod. produttore
1600
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Con targhetta:
no
Altezza:
55 mm
Larghezza:
102 mm
Profondità:
35 mm
Portiere citofonico con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni:102x55x35 mm. .