AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE1601 UNITA AUDIO SISTEMA SEMPLIFICATO SERIE

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE1601 UNITA AUDIO SISTEMA SEMPLIFICATO SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903118469

Codice prodotto

COE1601

Cod. produttore

1601

Produttore

COE

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Costruzione modulare:

Colore:

Nero

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

55 mm

Larghezza:

108 mm

Profondità:

35 mm

Portiere citofonico per cablaggio semplificato con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm .