COMELIT GROUP S.P.A. - COE1621 UNIT? AUDIO SIMPLEBUS 2W CON LED SERIE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Tipo di installazione - Sistema BUS
Costruzione modulare - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8023903302745
Codice prodotto
COE1621
Cod. produttore
1621
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Costruzione modulare:
sì
Colore:
Nero
Con Fotocamera:
no
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Altezza:
55 mm
Larghezza:
108 mm
Profondità:
38 mm