AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE20001014B KIT MINI TOUCH NERO CLIMA CARICHI CONSUM

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE20001014B KIT MINI TOUCH NERO CLIMA CARICHI CONSUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Modello - Pannello di controllo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altro sistema bus - Altri

  • Display - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903312904

Codice prodotto

COE20001014B

Cod. produttore

20001014B

Produttore

COE

Sistema bus EIB / KNX:

no

Modello:

Pannello di controllo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altro sistema bus:

Altri

Display:

Colore

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione Touch (comandi a sfioramento):

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiatore bus incluso:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Composizione:

Elemento di comando

Alloggiamento per etichetta:

Altre interfacce:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Grado di protezione (IP):

IP30

Kit domotico con supervisore Minitouch composto da: 1 supervisore domotico MiniTouch 3,5"nero art.20034607, 1 sonda di temperatura da interno 20004120, 3 sonde di temperatura +/-1°C (3 moduli art.20046707 + 3 sonde art.20046708), 1 alimentatore switching art.20022101, 1 modulo gestione carichi elettrici e consumi art.20046821, 1 modulo 5 ingressi 4 uscite 16A art.20046604, 1 modulo 9 ingressi 8 uscite 16A art.20046606, 4 moduli 5 ingressi digitali da incasso art.20046501, 1 interfaccia di programmazione20002611. I moduli non sono preprogrammati.