COMELIT GROUP S.P.A. - COE20046709 MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Regolabile localmente - sì
Con display - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Simplehome
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8023903192636
Codice prodotto
COE20046709
Cod. produttore
20046709
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Regolabile localmente:
sì
Con display:
sì
Colore:
Nero
Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.