AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008010 SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUN

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008010 SENSORE VOLUMETRICO INFRAROSSO PET IMMUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 15 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903238648

Codice prodotto

COE30008010

Cod. produttore

30008010

Produttore

COE

Area di copertura:

15 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

8 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

92 mm

Larghezza:

59 mm

Profondità:

37 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rilevatore con sensore piroelettrico a quadruplo elemento, immune agli animali. Utilizza una speciale lente volumetrica ed una nuova elettronica basata su tecnologia ASIC, ottimizzato per eliminare i falsi allarmi provocati da animali domestici (Quad Linear Imaging Technology per l’analisi accurata delle dimensioni corporee e differenziazione dallo sfondo e dagli animali domestici fino a 25kg), alto grado di immunità alla luce visibile, portata 15 m con apertura 90°, compensazione della temperatura, contaimpulsi selezionabile, altezza di installazione da 1.8 m a 2.4 m senza necessità di calibrazione, temperatura di funzionamento da -10°C a +50°C, dimensioni 92x59x37 mm, peso 40 g.