COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008011 SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 15 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio - no
Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903238655
Codice prodotto
COE30008011
Cod. produttore
30008011
Produttore
COE
Area di copertura:
15 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)
Corrente di esercizio:
16.5 mA
Tensione di esercizio:
8.2...16 V
Altezza:
123 mm
Larghezza:
62 mm
Profondità:
38 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no