COMELIT GROUP S.P.A. - COE30008080C SENS. DOPPIO PIR IR RADIO DA EST., SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 12 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - sì
Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Confezione
1 PZ
EAN
8023903272567
Codice prodotto
COE30008080C
Cod. produttore
30008080C
Produttore
COE
Area di copertura:
12 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
sì
Caratteristica:
A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)
Corrente di esercizio:
8 mA
Tensione di esercizio:
8...9.5 V
Altezza:
190 mm
Larghezza:
85 mm
Profondità:
75 mm
Diametro:
0 mm
Con protezione antimascheramento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


