AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087402 SCHEDA CONTAIMPULSI PER SENSORE INERZIAL

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30087402 SCHEDA CONTAIMPULSI PER SENSORE INERZIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore sismico

  • Raggio di monitoraggio - 0 m

  • Colore - Altri

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903249866

Codice prodotto

COE30087402

Cod. produttore

30087402

Produttore

COE

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Rivelatore sismico

Raggio di monitoraggio:

0 m

Colore:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Scheda contaimpulsi per il collegamento di 2 sensori inerziali indipendenti per il controllo di vetrate, porte o muri. Provvista di trimmer per regolare individualmente la soglia di sensibilità di ciascun sensore collegato. Progettata per rilevare impulsi molto veloci (sensori inerziali), si adatta anche ad impulsi di durata compresa tra 3 e 30 ms. Completa di led per la segnalazione visiva della ricezione dell’impulso dai sensori collegati e di relè con contatto libero per riportare tale impulso in centrale allarmando la linea interessata. Alimentazione 12 VDC.