AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE30088008BE SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE30088008BE SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 140 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903206753

Codice prodotto

COE30088008BE

Cod. produttore

30088008BE

Produttore

COE

Area di copertura:

140 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

9 mA

Tensione di esercizio:

10...15 V

Altezza:

40 mm

Larghezza:

21 mm

Profondità:

35 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile ''ABB Elos'' (nero). Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140°. Assorbimento max 9mA - 10-15 VC/C. Dimensioni: 1 modulo serie civile.