COMELIT GROUP S.P.A. - COE3528 PLACCA DI ADATTAMENTO PER KITVISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Plastica
Larghezza - 157 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903368031
Codice prodotto
COE3528
Cod. produttore
3528
Produttore
COE
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Larghezza:
157 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
140 mm
Profondità:
4 mm
Placca per l'installazione del campanello smart Visto su scatole da incasso esistenti tipo 503 (orizzontali e verticali) con interasse di 83.5mm, scatole quadrate con interasse di 62mm, scatola tipo 502/tedesca/rotonda con interasse di 60mm. Realizzata in PMMA, colore bianco.