COMELIT GROUP S.P.A. - COE3640/3 PIANTANA 3 MODULO ALTEZZA 117CM PER PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cassetta delle lettere installabile - no
Modulo targa di informazione installabile - sì
Illuminazione integrabile - no
Metodo di montaggio - Installazione libera
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8023903147865
Codice prodotto
COE3640/3
Cod. produttore
3640/3
Produttore
COE
Cassetta delle lettere installabile:
no
Modulo targa di informazione installabile:
sì
Illuminazione integrabile:
no
Metodo di montaggio:
Installazione libera
Colore:
Grigio
Numero di moduli installabili:
3
Altezza:
1170 mm
Possibilità di installazione moduli a 230 V:
no
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
180 mm
Profondità:
75 mm


