COMELIT GROUP S.P.A. - COE41RBX020 BASE PER SENSORI INDIRIZZATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8023903288117
Codice prodotto
COE41RBX020
Cod. produttore
41RBX020
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
La base standard per rivelatori indirizzati ha un design a basso profilo ed un sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Sezione massima dei cavi utilizzabili: 3.0 mm2. Temperatura di funzionamento -10 °C / +60 °C. Umidità relativa di funzionamento: (93 ± 3) % @ 40 °C. Dimensioni: 103x11mm (bordo esterno). Peso: 15 g.


