AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE43RCS001 RIVELATORE DI CALORE CONVENZIONALE

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE43RCS001 RIVELATORE DI CALORE CONVENZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288308

Codice prodotto

COE43RCS001

Cod. produttore

43RCS001

Produttore

COE

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Presa separata necessaria:

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

32

Autoadesivo:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Larghezza:

0 mm

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Adatto per installazione a canale:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Lunghezza:

0 mm

Numero RAL (affine):

9016

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con illuminazione di orientamento:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

Con marchio Q:

no

Ingresso cavi:

Lato inferiore

Versione antideflagrante:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Altezza / Profondità:

42 mm

Il rivelatore 43RCS001 è in grado di rilevare il superamento della soglia fissa impostata a 60 °C come stabilito dallo standard EN 54-5 per la classe A2S. Gli algoritmi di controllo implementati ne consentono l’utilizzo in ambienti soggetti correntementea rapidi e considerevoli cambi di temperatura e risulta particolarmente utile nelle applicazioni in ambienti polverosi, sporchi, con alta concentrazione di vapori e gas esausti (ad es. garage, locali caldaia, cucine ecc.). Analisi del segnale digitale a microprocessore. Design a basso profilo. Segnalazioni luminose mediante 2 led che garantiscono una visibilità 360°. Indicazione dello stato ogni 8 secondi. Certificazione secondo EN 54-5.