AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE4558 AMPLIFICATORE VIDEO AVSA SINCRO ADA

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE4558 AMPLIFICATORE VIDEO AVSA SINCRO ADA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Espandere

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903013887

Codice prodotto

COE4558

Cod. produttore

4558

Produttore

COE

Funzione:

Espandere

Tipo di installazione:

2 fili

Tipo di interfaccia:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Materiale:

Plastica

Larghezza:

95 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

28 mm

Amplificatore video/sincronismi/adattatore di tensione, alimentazione 12V cc, contenitore plastico DIN (4 moduli), colore bianco.