COMELIT GROUP S.P.A. - COE4577/500 CAVO COMELIT 2X1MM2 SISTEMA SIMPLEBUS2-T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8023903130768
Codice prodotto
COE4577/500
Cod. produttore
4577/500
Produttore
COE
Cavo non schermato specifico per impianti Simplebus 2 (tratte di montante dopo il mixer), composto da due conduttori di sezione 1 mm2 intrecciati di colore rosso e nero. Matassa da 100 mt. Caratteristiche principali dei conduttori - Tipo: a corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5 (32 x 0.2 mm) - Isolante: Polietilene - Diametro con isolante: 2.2 mm - Spessore dell'isolante: 0.6 mm Caratteristiche principali dell'isolamento esterno - Isolante: PVC ritardante di fiamma di colore verde CEI 20-22 II - Diametro: 6.5 mm - Spessore: 1.05 mm Caratteristiche elettriche - Resistenza: < 19 Ohm/km - Tensione di test: 2500V @ 5 min. - Tensione nominale: 450÷750V


