COMELIT GROUP S.P.A. - COE45FPT000 SEGNALATORE REMOTO WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Modulo radio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903298024
Codice prodotto
COE45FPT000
Cod. produttore
45FPT000
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Modulo radio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Il segnalatore remoto ripete lo stato dei rivelatori wireless. Compatibile con i sensori predisposti per questa funzionalità. Comunicazione radio bidirezionale, doppia batteria controllata per backup. Occupa un indirizzo radio. Temperatura di funzionamento -10°C / +55°C. Peso 130g. Dimensioni: 145x66mm.


