AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE45MOD000 MODULO PER SIRENE WIRELESS

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE45MOD000 MODULO PER SIRENE WIRELESS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo radio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903351620

Codice prodotto

COE45MOD000

Cod. produttore

45MOD000

Produttore

COE

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo radio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Modulo di interfaccia radio, da installare direttamente all'interno delle sirene 45SAI020 e 45SCI000, consentendone l’utilizzo in un sistema wireless COMELIT. Distanza massima tra il traslatore/ripetitore ed il modulo 200m in campo aperto. Durata vita media delle batterie >3 anni (con impostazioni di default). Tipo di batterie 2 x CR123A (3V). Certificazione secondo EN54-25. .