COMELIT GROUP S.P.A. - COE4682HD UNIT? A/V COLORI HD SERIE IKALL. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Modulo video
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8023903317718
Codice prodotto
COE4682HD
Cod. produttore
4682HD
Produttore
COE
Modello:
Modulo video
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
AC / DC
PoE (Power over Ethernet):
Altri
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio / plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
10000
Con funzione giorno/notte:
no
Angolo di apertura telecamera:
125 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
Tipo di immagine:
Colore
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
102 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
43 mm