COMELIT GROUP S.P.A. - COE4893 POSTO ESTERNO KIT QUADRA VIDEO 2 FILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8023903271034
Codice prodotto
COE4893
Cod. produttore
4893
Produttore
COE
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di pulsanti di chiamata:
1
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
no
Colore:
Grigio
Con targhetta:
sì
Con copertura:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Alluminio
Altezza placca frontale:
195 mm
Larghezza placca frontale:
95 mm
Altezza di incasso:
195 mm
Larghezza di incasso:
95 mm
Profondità di incasso:
28 mm
Resistenza agli urti:
IK08