AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE48FME051 ELETTROMAGNETE 50 KG

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE48FME051 ELETTROMAGNETE 50 KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio - 24...24 V

  • Potenza assorbita - 0.1 W

  • Forza di trazione - 0...50 N

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903293883

Codice prodotto

COE48FME051

Cod. produttore

48FME051

Produttore

COE

Tensione di esercizio:

24...24 V

Potenza assorbita:

0.1 W

Forza di trazione:

0...50 N

Tipo di costruzione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di tensione:

DC

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Montaggio a pavimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Antideflagrante:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

SIL secondo EN 62061:

0

Larghezza:

95 mm

Altezza:

0 mm

Distanza dalla parete:

0...0 mm

Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. 48FMA03). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione 24VDC. Assorbimento 50mA. Modalità a basso assorbimento. Certificazione secondo EN 1155.