AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COE8513HD KIT MONO IKALL HD E GATEWAY MASTER. VIP

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COE8513HD KIT MONO IKALL HD E GATEWAY MASTER. VIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Tecnologia di rete

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903373158

Codice prodotto

COE8513HD

Cod. produttore

8513HD

Produttore

COE

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Tecnologia di rete

Con video:

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Materiale stazione esterna:

Acciaio inox

Protezione dalle intercettazioni:

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Standard video:

PAL

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

no

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

87 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Per disabili:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo:

0 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

0 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il kit è composto da: - n° 1 posto esterno per kit ViP art. 4894HIM - n° 1 alimentatore art. 1441B - n° 1 gateway master art. 1456 Il kit è pre-programmato e pronto all’uso, salvo la configurazione del gateway art. 1456 da effettuarsi tramite web server interno. Il kit è espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP.