AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM618ZA TEL AHD BULLET FULL-HD,ZOOM 2.8-12MM,IR

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM618ZA TEL AHD BULLET FULL-HD,ZOOM 2.8-12MM,IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 2.8...12 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903317572

Codice prodotto

COEAHCAM618ZA

Cod. produttore

AHCAM618ZA

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

2.8...12 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

30 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

0...0 °

Angolo di visione verticale:

0...0 °

Potenza assorbita:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

Profondità:

230 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8 - 12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri.