AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM633A TEL. AHD VANDAL. FULL-HD,6-22MM,IR 15M,I

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM633A TEL. AHD VANDAL. FULL-HD,6-22MM,IR 15M,I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 6...22 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903326475

Codice prodotto

COEAHCAM633A

Cod. produttore

AHCAM633A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

6...22 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

15 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

180...180 °

Angolo di visione verticale:

180...180 °

Potenza assorbita:

4.8 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

146 mm

Altezza:

89 mm

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 6-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 18 illuminatori ad infrarosso con portata di 15 metri.