AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM699A TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHCAM699A TELECAM. AHD BULLET 3MP,5-50MM,IR 60M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 5...50 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903365238

Codice prodotto

COEAHCAM699A

Cod. produttore

AHCAM699A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

5...50 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Nero

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

3

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

60 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

9...75 °

Angolo di visione verticale:

53...53 °

Potenza assorbita:

7 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

190 mm

Larghezza:

164 mm

Profondità:

101 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

Analogico

Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal da 5-50 mm, risoluzione 3MP (AHD/TVI) o 2MP (CVI), contenitore waterproof IP66, 72 illuminatori ad infrarosso con portata di 60 metri.