COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHDVR163A DVR 5-HYBRID,16 INGRESSI 3MP, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 16
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903342420
Codice prodotto
COEAHDVR163A
Cod. produttore
AHDVR163A
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
16
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
0 W
Numero max. di ingressi di controllo:
16
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
15 W
Max velocità di trasferimento:
80 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
0
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
16
Numero di slot per dischi rigidi:
2
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
423 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
255 mm
Tipo di dispositivo:
Altri


