AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHDVR742A DVR AHD,4 INGRESSI FULL-HD,100 IPS,HDD 1

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHDVR742A DVR AHD,4 INGRESSI FULL-HD,100 IPS,HDD 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Analogico

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 0 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903321067

Codice prodotto

COEAHDVR742A

Cod. produttore

AHDVR742A

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Analogico

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

0 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

4

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

12 W

Max velocità di trasferimento:

72.4 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

0

Numero di dischi fissi installati:

0

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

300 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

250 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore digitale AHD stand-alone, 4 ingressi FULL-HD (1080p) e/o analogici 960H.