AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHDVR782B DVR 4-HYBRID,8 ING. FULL-HD,200 IPS,HDD

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEAHDVR782B DVR 4-HYBRID,8 ING. FULL-HD,200 IPS,HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 16

  • Capacità di memoria per disco rigido - 4 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903335811

Codice prodotto

COEAHDVR782B

Cod. produttore

AHDVR782B

Produttore

COE

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

16

Capacità di memoria per disco rigido:

4 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

16

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

28 W

Max velocità di trasferimento:

80 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

1

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

Supporta RAID 1:

Supporta RAID 5:

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

378 mm

Altezza:

47 mm

Profondità:

317 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore digitale 8 ingressi (AHD - TVI 1080p/720p - CVBS 960H - IP max 2MP x 2 canali).