AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR20SA COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEBEAMIR20SA COPPIA DI BARRIERE IR 6 RAGGI DOPPI, ALT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 0 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903288896

Codice prodotto

COEBEAMIR20SA

Cod. produttore

BEAMIR20SA

Produttore

COE

Area di copertura:

0 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

150 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

25 mm

Larghezza:

22 mm

Profondità:

2000 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Coppia di barriere all'infrarosso, 6 raggi doppi, per impiego in ambienti interni o esterni, altezza 2 m. Portata 20 m (interno), 10 m (esterno). Tensione di alimentazione 12 VDC, consumo 0.96 W, grado di protezione IP54. Dimensioni (L x H x P): 25 x 2000 x 22 mm, colore nero.