COMELIT GROUP S.P.A. - COEHMON055B MONITOR LED 55 VGA HDMI BNC AUDIO FULL-H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 55 inch
Numero max. di ingressi video - 4
Diagonale dello schermo - 139.7 cm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903283235
Codice prodotto
COEHMON055B
Cod. produttore
HMON055B
Produttore
COE
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
55 inch
Numero max. di ingressi video:
4
Diagonale dello schermo:
139.7 cm
Standard video:
PAL
Larghezza:
1250 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
no
Colore:
Nero
Altezza:
736 mm
Profondità:
61 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no