COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM068A TELEC. IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903300925
Codice prodotto
COEIPCAM068A
Cod. produttore
IPCAM068A
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
0.92
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
37...87 °
Angolo di visione verticale:
37...87 °
Potenza assorbita:
6 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
145 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
125 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP


