COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM1638A TELEC. IP BULLET 3MP,ZOOM 2.8-8MM,SMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...8 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903342314
Codice prodotto
COEIPCAM1638A
Cod. produttore
IPCAM1638A
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...8 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Nero
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero di pixel (megapixel):
3
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
30 m
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di uscite digitali:
1
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
1
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
55...92 °
Angolo di visione verticale:
41...67 °
Potenza assorbita:
7 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
71 mm
Altezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
185 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì