COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPCAM723A TELECAM. IP MINIDOME 3MP,3.7MM,IR 25M,IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 3.7...3.7 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8023903322651
Codice prodotto
COEIPCAM723A
Cod. produttore
IPCAM723A
Produttore
COE
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
3.7...3.7 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Intensità del colore:
0 Bit
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
3
Capacità di memoria:
0 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
25 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
0
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di visione orizzontale:
23...83 °
Angolo di visione verticale:
23...83 °
Potenza assorbita:
4.3 W
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
144 mm
Altezza:
98 mm
Larghezza:
0 mm
Profondità:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP