COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPKITPOE004C KIT IP EASY,IPNVR004CPOE,2 IPCAM010D,435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di telecamere - 2
Standard video - PAL
Tecnologia di trasmissione - TCP / IP
Supporto di memorizzazione - Hard disk
Tipo di immagine - Colore
Confezione
1 PZ
EAN
8023903375435
Codice prodotto
COEIPKITPOE004C
Cod. produttore
IPKITPOE004C
Produttore
COE
Numero di telecamere:
2
Standard video:
PAL
Tecnologia di trasmissione:
TCP / IP
Supporto di memorizzazione:
Hard disk
Tipo di immagine:
Colore
Numero max. di ingressi video:
4
Alimentazione integrata per telecamera:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no