COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPNVR085DPOE NVR 8 IN POE 5MP, H265, HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 8
Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB
Numero di porte LAN - 8
Potenza massima PoE - 15.6 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903375220
Codice prodotto
COEIPNVR085DPOE
Cod. produttore
IPNVR085DPOE
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
8
Capacità di memoria per disco rigido:
1 TB
Numero di porte LAN:
8
Potenza massima PoE:
15.6 W
Numero max. di ingressi di controllo:
0
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
20 W
Max velocità di trasferimento:
0 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
1
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
8
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
8
Numero di slot per dischi rigidi:
2
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
270 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
325 mm
Tipo di dispositivo:
Desktop