COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPNVR104EPOE NVR 8 INGRESSI IP 5MP (4 POE), HDD 1TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 8
Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB
Numero di porte LAN - 4
Potenza massima PoE - 40 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903351422
Codice prodotto
COEIPNVR104EPOE
Cod. produttore
IPNVR104EPOE
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
8
Capacità di memoria per disco rigido:
1 TB
Numero di porte LAN:
4
Potenza massima PoE:
40 W
Numero max. di ingressi di controllo:
2
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
16 W
Max velocità di trasferimento:
50 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
4
Numero delle porte PoE:
4
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
1
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
sì
Supporta RAID 1:
sì
Supporta RAID 5:
sì
Supporta dischi rigidi hot swap:
sì
Larghezza:
300 mm
Altezza:
48.5 mm
Profondità:
209 mm
Tipo di dispositivo:
Altri


