COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPNVR128DSL NVR 128 INGRESSI IP, 4K, SENZA HDD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 128
Capacità di memoria per disco rigido - 6 TB
Numero di porte LAN - 2
Potenza massima PoE - 0 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903352436
Codice prodotto
COEIPNVR128DSL
Cod. produttore
IPNVR128DSL
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
128
Capacità di memoria per disco rigido:
6 TB
Numero di porte LAN:
2
Potenza massima PoE:
0 W
Numero max. di ingressi di controllo:
128
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
58 W
Max velocità di trasferimento:
640 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Numero delle porte PoE:
0
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
128
Numero di slot per dischi rigidi:
16
Numero di dischi fissi installati:
0
Supporta RAID 0:
sì
Supporta RAID 1:
sì
Supporta RAID 5:
sì
Supporta dischi rigidi hot swap:
sì
Larghezza:
480 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
700 mm
Tipo di dispositivo:
Telaio di montaggio 19 pollici


