COMELIT GROUP S.P.A. - COEIPNVR716A NVR 16 INGRESSI IP 4K POE, HDD 2TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Digitale
Numero max. di ingressi video - 16
Capacità di memoria per disco rigido - 2 TB
Numero di porte LAN - 1
Potenza massima PoE - 130 W
Confezione
1 PZ
EAN
8023903265088
Codice prodotto
COEIPNVR716A
Cod. produttore
IPNVR716A
Produttore
COE
Tipo di registrazione:
Digitale
Numero max. di ingressi video:
16
Capacità di memoria per disco rigido:
2 TB
Numero di porte LAN:
1
Potenza massima PoE:
130 W
Numero max. di ingressi di controllo:
16
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
Potenza assorbita:
35 W
Max velocità di trasferimento:
160 Mbit/s
Tipo di processore:
Altri
Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:
0
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
1
Numero delle porte PoE:
16
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
0
Numero di slot per dischi rigidi:
4
Numero di dischi fissi installati:
1
Supporta RAID 0:
sì
Supporta RAID 1:
sì
Supporta RAID 5:
sì
Supporta dischi rigidi hot swap:
sì
Larghezza:
435.7 mm
Altezza:
89 mm
Profondità:
356 mm
Tipo di dispositivo:
Altri


