AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEKITVEDO34EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEKITVEDO34EN KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 34

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 34

  • Dispositivo di chiamata integrato -

  • Tensione di esercizio - 230 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903306866

Codice prodotto

COEKITVEDO34EN

Cod. produttore

KITVEDO34EN

Produttore

COE

Numero di zone:

34

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

34

Dispositivo di chiamata integrato:

Tensione di esercizio:

230 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

36

Numero di uscite per segnalatori ottici:

36

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

356 mm

Larghezza:

391 mm

Profondità:

280 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KIT ANTI-INTRUSIONE CON CENTRALE VEDO 34 n° 1 art. VEDO34 - CENTRALE VEDO 34, BOX PLASTICO, ALIMENTATORE DA 1,5A n° 1 art. SIR300AW - SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO, COLORE BIANCO n° 1 art. VEDOLCD - TASTIERA AntintrusioneControllo accessi PER CENTRALISERIE VEDO n° 2 art. DT011B - SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA DA INTERNO 12M, PET IMMUNITY n° 4 art. 30087001 - CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO A SIGARETTA PLASTICO BIANCO