AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEPCBVEDO34 SCHEDA CENTRALE VEDO 34

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEPCBVEDO34 SCHEDA CENTRALE VEDO 34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di zone - 34

  • Numero di linee di segnalazione sabotaggio - 34

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Numero di segnalazione antiaggressione - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903292930

Codice prodotto

COEPCBVEDO34

Cod. produttore

PCBVEDO34

Produttore

COE

Numero di zone:

34

Numero di linee di segnalazione sabotaggio:

34

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Numero di segnalazione antiaggressione:

0

Numero di uscite per segnalazione acustica:

36

Numero di uscite per segnalatori ottici:

36

Memoria eventi:

Adatto per collegamento bus:

Con collegamento radio:

Con alimentatore:

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

80 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

280 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Scheda centrale di allarme serie Vedo. Dotata di 8 zone a bordo scheda, espandibili a 34 zone miste filari/radio, 1 zona 24 ore, funzione double per un massimo di 68 zone, comunicatore telefonico PSTN integrato, bus seriale RS485 per la connessione di moduli aggiuntivi, 1 uscita relè e 2 uscite open collector. Gestisce fino a 8 aree con 8 diversi programmi di inserimento (scenari) e timer giornalieri. Fusibile autoripristinabile per l'uscita alimentazione sirena, bus seriale RS485 e alimentazione sensori. Dotata di porta USB per la connessione al PC con il software di configurazione Antintrusione Manager. Tutte le zone sono configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento e come zona double. EN50131 grado 2