COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9000I UNIT? PER CONTROLLO ACCESSI SIMPLEKEY BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Nessuno
Numero max. di porte - 1
Tipo di lettura - Chiave elettronica
Numero max. di persone - 30
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Confezione
1 PZ
EAN
8023903223149
Codice prodotto
COESK9000I
Cod. produttore
SK9000I
Produttore
COE
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Numero max. di porte:
1
Tipo di lettura:
Chiave elettronica
Numero max. di persone:
30
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Stand-alone / Indipendente:
sì
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...33 V
Collegabile in rete:
no
Connessione PC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Uscita segnale:
Segnale luminoso
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-10...50 °C
Modello:
Lettore
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Larghezza:
88 mm
Altezza:
62 mm
Profondità:
23 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


