AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9001I UNIT? DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK.

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COESK9001I UNIT? DI GESTIONE AVANZATA COMPLETA SK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Numero max. di porte - 99

  • Tipo di lettura - Chiave elettronica

  • Numero max. di persone - 1500

  • Metodo di montaggio - Incasso / Parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903223156

Codice prodotto

COESK9001I

Cod. produttore

SK9001I

Produttore

COE

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero max. di porte:

99

Tipo di lettura:

Chiave elettronica

Numero max. di persone:

1500

Metodo di montaggio:

Incasso / Parete

Stand-alone / Indipendente:

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...33 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

0...0 V

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-10...50 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

88 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

23 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Unità di controllo accessi SimpleKey Advanced completa di lettore di prossimità Mifare + centrale di controllo. Cassa ermetica di PVC per montaggio su varie pulsantiere. Capacità: 1400 chiavi. Programmazione del sistema mediante mediante Encoder USB e software SimpleKey Advanced SK9091. LED per indicazione stato del sistema. Memorizzazione degli ultimi 800 eventi.Possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico, virtual-network. Chiusura relè temporizzatore: da 1 a 60 secondi, 5 secondi di default. Alimentazione da 12-24 VAC/VDC e 33 VDC da art. 1595.