COMELIT GROUP S.P.A. - COESMON185A MONITOR LED 18,5 , VGA, AUDIO, HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 18.5 inch
Numero max. di ingressi video - 1
Diagonale dello schermo - 47 cm
Confezione
1 PZ
EAN
8023903282214
Codice prodotto
COESMON185A
Cod. produttore
SMON185A
Produttore
COE
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
18.5 inch
Numero max. di ingressi video:
1
Diagonale dello schermo:
47 cm
Standard video:
PAL
Larghezza:
445 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
no
Colore:
Nero
Altezza:
334 mm
Profondità:
60 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no