COMELIT GROUP S.P.A. - COEVEDOPSU5A ALIMENTATORE 13.8 VCC / 5A IN BOX METALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Metallo
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8023903293142
Codice prodotto
COEVEDOPSU5A
Cod. produttore
VEDOPSU5A
Produttore
COE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Metallo
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Contenitore metallico di colore bianco certificato EN50131 grado 2 completo di: alimentatore switching Open Frame, caricabatteria PB, ingresso 90÷260 VAC / 50÷60 Hz,uscita 13.8 VDC / 5 A certificato EN50131-6 grado 2, scheda su bus per la gestione dell'alimentatore dotata di 2 bus RS485 per il collegamento alla centrale e per svolgere la funzione di isolatore da bus (optoisolato), 4 uscite open collector programmabili (programmate di default come segnalazione dell'alimentatore), 2 uscite di alimentazioneausiliarie con fusibile autoripristinante a 1.5 A, dip-switch a 8 pin per indirizzamento (8 alimentatori massimo) e selezione velocità certificata EN50131 grado 2 - alloggio per batteria da 7 o 18 Ah - tamper anti-strappo e anti-apertura Dimensioni (L x H x P) 315 x 440 x 100 mm.


