AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

COMELIT GROUP S.P.A. - COEWICAM191A TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6MM, WIREL

copiacopia
COMELIT GROUP S.P.A. - COEWICAM191A TELECAMERA IP CUBE FULL-HD, 3.6MM, WIREL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8023903305876

Codice prodotto

COEWICAM191A

Cod. produttore

WICAM191A

Produttore

COE

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

0 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

10 m

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi audio:

0

Numero di uscite audio:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Angolo di visione orizzontale:

83...83 °

Angolo di visione verticale:

45...45 °

Potenza assorbita:

5 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

0 mm

Altezza:

129 mm

Larghezza:

73 mm

Profondità:

85 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, collegamento wireless o cablato, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore tipo CUBE adatto all'utilizzo in ambienti interni, 1 illuminatore a infrarosso con portata di 10 metri.